ヤマモトレーシング
2017’~ CBR250RR SPEC-A SLIP-ON チタン JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53363267
品番
10265-01NTB
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
仕様
チタンΦ108×300
質量(kg)
2.2
タイプ
ステンレス S/O
適合車種
2017'~ CBR250RR 【MC51】
音量(dB)
91/6.250rpm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。