曜日別特売

2017’~ KTM 390DUKE SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA JMCAプレート付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53363443品番50391-01NSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000
仕様チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ質量(kg)2タイプステンレススリップオン適合車種2017モデル 型式390DUKEJPJ42音量(dB)89/4500rpm、加速騒音:82
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする