10265-02TTA 2017’~ CBR250RR SPEC-A  SLIP-ON  TWIN JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53363459

10265-02TTA 2017’~ CBR250RR SPEC-A  SLIP-ON  TWIN JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53363459
10265-02TTA 2017’~ CBR250RR SPEC-A  SLIP-ON  TWIN JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53363459

2017’~ CBR250RR SPEC-A SLIP-ON TWIN JMCAプレート付き

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
内容量1個注文コード53363459品番10265-02TTA
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥148,280
販売価格(税別)
134,800
仕様チタン 三角形2本出し アルミ削り出しエンドキャップ質量(kg)2.6タイプチタン スリップオン適合車種2017'~ CBR250RR 2BK-MC51音量(dB)91/6.250rpm、加速騒音:77
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする