曜日別特売
11013-01NSA 2018’~ CB1000R SPEC-A  SLIP-ON  TYPE-SA JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53363495

11013-01NSA 2018’~ CB1000R SPEC-A  SLIP-ON  TYPE-SA JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53363495
11013-01NSA 2018’~ CB1000R SPEC-A  SLIP-ON  TYPE-SA JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53363495

2018’~ CB1000R SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA JMCAプレート付き

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
内容量1個注文コード53363495品番11013-01NSA
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥158,180
販売価格(税別)
143,800
仕様チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ質量(kg)1.7タイプスリップオン適合車種2018'~ CB1000R 2BL-SC80音量(dB)94/5250rpm、加速騒音:80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする