曜日別特売
10131-71SSA 2018’~ スーパーカブC125 SPEC-A TYPE-SA 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53363678

10131-71SSA 2018’~ スーパーカブC125 SPEC-A TYPE-SA 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53363678
10131-71SSA 2018’~ スーパーカブC125 SPEC-A TYPE-SA 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53363678

2018’~ スーパーカブC125 SPEC-A TYPE-SA 触媒付き JMCAプレート付き

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
内容量1個注文コード53363678品番10131-71SSA
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ質量(kg)1.9タイプステンレス アップタイプ適合車種2018'~ スーパーカブC125 (2BJ-JA48/JA48E)音量(dB)88/3750rpm、加速騒音:76
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする