ヤマモトレーシング
2018’~ CB250R SPEC-A TYPE-SA ゴールド 触媒付き JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53363714
品番
10268-71SAG
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ ゴールドに発色(陽極酸化処理)
質量(kg)
3.2
タイプ
ステンレス フルエキ
適合車種
2018'~ CB250R (2BK-MC52)
音量(dB)
92/4500rpm、加速騒音:80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。