E431-B1-NBL 会議用チェアー スレアsleaシリーズ ナイキ 53364440

会議用チェアー スレアsleaシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台色(座面)ネイビーブルー張地ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸)注文コード53364440品番E431-B1-NBL
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽量でスタイリッシュなデザインの会議用チェアーです。
背上部は持ち運びに便利な手が掛けられる形状になってます。
スタッキングタイプの会議用チェアーです。
豊富なバリエーションから、お好みの商品をお選びいただけます。
ループ脚タイプです。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用として色(座面)ネイビーブルー色(背面)ブラック本体質量(kg)4仕様連結仕様幅(mm)510高さ(mm)778奥行(mm)553キャスターなし張地ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸)肘掛なし仕上塗装仕上座面高さ(mm)430材質(脚)ハイテンションスチール丸パイプ材質(背)PP樹脂成型品脚径(mm)12.7スタッキングメモ台なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする