曜日別特売
BTJT-120R-HP ジョイントテーブル 120°タイプ(ビティー BT型) ナイキ 53364930

ジョイントテーブル 120°タイプ(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台材質天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張りホワイト注文コード53364930品番BTJT-120R-HP
参考基準価格(税別)¥143,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。
変形テーブルのため、詳細サイズはナイキウェブカタログをご参照ください。

材質天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張りホワイト寸法H(mm)26寸法D(mm)1068寸法W(mm)2077天板厚さ(mm)26mm
注意
※連結部は連結脚を中央に1本、連結プレートを両外側に1個ずつ設置してください。
※コーナー頂点部には脚パイプセットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,900/税込7,590
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする