曜日別特売
BTMP1590HC-WCA 会議用テーブル 配線ボックス付(ビティー BT型) ナイキ 53365420

会議用テーブル 配線ボックス付(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1500奥行(mm)750天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト注文コード53365420品番BTMP1590HC-WCA
参考基準価格(税別)¥114,400販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。
LAN配線や電源コンセントを収納できる配線ボックス付。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×720付属品リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上幅(mm)1500高さ(mm)720タイプノックダウン式奥行(mm)750天板厚さ(mm)26
注意
※ワイド天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする