ナイキ
会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
1800
奥行(mm)
750
色
天板:ホワイト/本体:ブラック
注文コード
53369629
品番
BTMP1875C-BH
参考基準価格(税別)
¥114,300
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・色
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。
用途
ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
色
天板:ホワイト/本体:ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×750×720
キャスター
リフトアップキャスター付
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
幅(mm)
1800
高さ(mm)
720
タイプ
ノックダウン式
奥行(mm)
750
天板厚さ(mm)
26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません