BTMP1875-BMWP 会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型) ナイキ 53369866

会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1800奥行(mm)750天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック注文コード53369866品番BTMP1875-BMWP
参考基準価格(税別)¥131,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×750×720材質天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上幅(mm)1800高さ(mm)720タイプノックダウン式奥行(mm)750天板厚さ(mm)26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,400/税込7,040
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする