※罫内容
ヒサゴ
軽減税率対応 納品書 インボイス対応 2面4穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
53372568
品番
BP1412
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。
サイズ
A4タテ
面付
2面
穴数
4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.08
入数(枚)
500
名称
納品書/請求書
白色度(%)
83
表示項目
1.納品書、2.請求書
紙厚(mm)
0.08
サイズ(mm)
210×297
アズワン品番
64-8845-38
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5