KMY1845-W-WN 会議用テーブル KMY型 ナイキ 53374809

会議用テーブル KMY型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1800奥行(mm)450ダークウォールナット注文コード53374809品番KMY1845-W-WN
参考基準価格(税別)¥79,600販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

シンプルで使いやすいテーブルです。
多彩なバリエーションから、お好みの色・サイズをお選びいただけます。
天板エッジはソフトな手触りに仕上げています。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用としてダークウォールナット本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×720質量(kg)20材質天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)1800高さ(mm)720奥行(mm)450アジャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,900/税込4,290
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする