曜日別特売
E487FK-H3-CR ミーティングチェアー ルントruntoシリーズ ナイキ 53375116

ミーティングチェアー ルントruntoシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台キャスターなし肘掛注文コード53375116品番E487FK-H3-CR
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

3つの高さと親しみの持てるデザインで、さまざまな働く場を彩るチェアーです。
厚みのある座面と骨盤を中心に支える背もたれの設計により、長時間のシーティングでも快適です。

色(座面)キャロット本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×546×1070本体質量(kg)10.2キャスターなし肘掛材質張地:布張り、クッション:モールドウレタン、シェル:PP+GF樹脂成型品、フレーム:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上、肘:PP樹脂成型品幅(mm)620質量(kg)10.2高さ(mm)1070奥行(mm)546色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする