SEJ-6A イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント 矢崎化工 53382018 SEJ-6A イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント 矢崎化工 53382018 SEJ-6A イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント 矢崎化工 53382018

イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53382018 品番 SEJ-6A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。

材質 表面処理カチオン塗装 ブラック 質量(g)116 使用場所クロス 用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
注意
※異径メタルジョイントの組立には、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
ハイエースのセパレートバーに取り付け
医療・福祉・介護関連業

ハイエースのセパレートバーにイレクターパイプを取り付けるのに使用しました。キレイに取り付けできたと思います。

対象商品:
53382045
2024-02-12
用途:
雪かきスコップの改造
製造業

雪かきスコップの棒(ちょうど32Φ)に28Φイレクターパイプを使ってハンドルを取り付ける改造に使用しました。やりたいことが完璧にできてよかったです。メタルジョイントはめちゃくちゃ頑丈で、こういう異径ジョイントがちゃんと用意されていることに感謝します。

対象商品:
53382018
2023-09-05
用途:
車内キャリア
飲食業

サイズ感もよく、ぴったりフィットし
思ってい通りの物が完成してとても良かった

対象商品:
53382045
2022-04-05
用途:
パイプハンガー掛けに横パイプの追加

今まで針金を張ってハンガーを収納していたが、重さで弛みが出ていた。補修材料を探していたが見つからず、ホームセンターでカタログを見つけて、商品内容を探したが購入商品の記載が無く、御社のWEB検索でやっと見つかり、助かりました。(縦軸が32mmでハンガー掛け横棒を細くしたかったので異径ヂョイントでOKでした)

対象商品:
53382009
2022-06-08
用途:
室内ラック
サービス業

緩くなくきつくないジャストサイズで安定しているので安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする