矢崎化工
イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント NI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(g)
118
160
118
259
258
164
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53382079
品番
SEJ-6A NI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途
組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
材質
鉄
色
シルバー
質量(g)
118
表面処理
ニッケルメッキ
使用場所
クロス
注意
※異径メタルジョイントの組立には、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。