SMC
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1TH140
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
450
240
300
450
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53386225
品番
CDS1TH140-450
参考基準価格(税別)
¥76,230
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
450
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード