オーム電機
フォトペーパー 光沢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(200個)
注文コード
53387539
品番
PA-CG2-L/200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
優れた発色で鮮明画質を再現します。高い白色度で記録を忠実に再現します。インクジェットプリンター用、L判200枚入りです。染料インク、顔料インクの両方に対応しています。
サイズ
L判
厚さ(mm)
0.248
白色度(%)
107(ISO)
寸法(mm)
89×127
紙厚(mm)
0.248
坪量(g/m
2
)
200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53387539
PA-CG2-L/200
53386403
PA-PHG-L/120
フォト光沢紙
オーム電機
1セット(120個)
¥
659
税込
¥725
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)