SMT-L015TH-S 高耐久マイクロUSBケーブル オーム電機 53389526

SMT-L015TH-S 高耐久マイクロUSBケーブル オーム電機 53389526
SMT-L015TH-S 高耐久マイクロUSBケーブル オーム電機 53389526

高耐久マイクロUSBケーブル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)0.15
内容量1個注文コード53389526品番SMT-L015TH-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

切れにくいマイクロUSBケーブル、アルミコネクタと強化メッシュ採用で従来品より約5倍の耐久性、2.4アンペア高出力で、急速充電・データ転送が可能、コネクタはおしゃれなシルバーカラー

ケーブル長(m)0.15本体質量(g)約10対応機種Micro USBコネクタ搭載したスマートフォン・タブレットシルバーコネクタ形状USB(Aタイプ4ピン)-MicroUSBコネクタ対応2.4A(アンペア)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53389544
2022-02-25
用途: スマホの充電やタジマデザイン 暖雅ボディ用のバッテリー充電。
C.L.L FUTUREWAREその他業種

スマホのバッテリーやUSBバッテリーの急速充電が出来るので、機器の使用が大変快適です。
ケーブルや接続端子部分の色が光沢がある艶消しシルバーなのも、機能に良く合っている感じがして良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする