OCT-ATR4-127K 三脚 オーム電機 53391608

OCT-ATR4-127K 三脚 オーム電機 53391608
OCT-ATR4-127K 三脚 オーム電機 53391608
OCT-ATR4-127K 三脚 オーム電機 53391608
OCT-ATR4-127K 三脚 オーム電機 53391608

三脚

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53391608品番OCT-ATR4-127K
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き

最大積載量(kg)2質量(g)約525付属品取扱説明書、ストラップ付き収納ケース寸法(mm)(最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410段数4段材質(パイプ)アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53391608
2023-10-02
用途: 試験写真撮影

安価なため、不安があったが、コンパクトカメラでの撮影には問題無い。

対象商品 : 53391608
2021-11-24
用途: ビデオ撮影
有限会社 建興社建設業・工事業

はじめてのビデオ撮影で設置時
脚を伸ばしてロック!
プラスチックのかけらと脚が外れました。

1が参考にしています
対象商品 : 53391608
2020-04-02
用途: 50m観測用
製造業

値段が安いので不安だったが、製品仕様では良さそうだったので購入しましたが、やっぱり値段通りでした。足は細く、重心も高く不安定。積載2キロとありますが720グラムのスコープを付けたらフラフラして更に安定感がありません。やはり解らない物は現物を見て買うべきでしたね。お勧めはしません。ま、勉強代と思い次から気をつけます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする