曜日別特売
NCE510FP-GL 事務用チェア ローバック NCE型 ナイキ 53391898

事務用チェア ローバック NCE型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台グレー注文コード53391898品番NCE510FP-GL
参考基準価格(税別)¥64,100販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

座る人の体重を感知し、最適なロッキングの強さに自動調節する「オートバランス機構」を搭載しており、これまでのように、背もたれの反発力を調節する必要がなくなりました。

用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして、事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとしても快適にお使いいただけます。
グレー全高(mm)830本体質量(kg)14.2材質張地:布張り、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、背座:モールドウレタン質量(kg)14.2寸法H(mm)830キャスターあり肘掛なし寸法D(mm)579寸法W(mm)599背タイプローバック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,600/税込3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする