曜日別特売
LB-G3205-CA ボール球 G30E12 5W オーム電機 53393315

ボール球 G30E12 5W

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード53393315品番LB-G3205-CA
参考基準価格(税別)¥188販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

屋内専用(屋外使用禁止)

口金E12形状G-30ブルー定格110V-5W全高(mm)46直径(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする