曜日別特売
RBCEB513FH-PDGL 事務用チェアー トートバック 肘付タイプ ナイキ 53395748

事務用チェアー トートバック 肘付タイプ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台ダークグレー注文コード53395748品番RBCEB513FH-PDGL
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

柔らかい丸みを描いたフォルム、エッジ部の段差によって美しい陰影を生み出すホワイトorブラックシェルのデザインです。

用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして、事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとしても快適にお使いいただけます。ダークグレー全高(mm)915材質張地:布張り、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン、肘:PA+GF樹脂成型品寸法H(mm)915キャスターあり肘掛固定肘付寸法D(mm)635寸法W(mm)665ハンガー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,200/税込6,820
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする