曜日別特売
PC-N1063 フラット CAT6 LAN オーム電機 53396919

PC-N1063 フラット CAT6 LAN オーム電機 53396919
PC-N1063 フラット CAT6 LAN オーム電機 53396919

フラット CAT6 LAN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード53396919品番PC-N1063
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

安心のネットワークを構築する、ノイズに強い高性能LANケーブルです。10ギガビット対応、薄くて強い!本品はストレートケーブルです。

規格CAT6ケーブル長(m)1爪折れ防止なしコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)使用場所屋内給電方式PoE対応コネクタ形状RJ-45 8PプラグシールドUTPケーブルケーブルタイプフラット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする