オーム電機
USB3.0ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53397043
品番
PC-C1513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
USB3.0インターフェイスに準拠したパソコンや周辺機器等に接続するケーブルです。
ケーブル長(m)
1
色
ホワイト
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Bオス
プラグ
金メッキ
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス