オーム電機
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53400333
品番
LT-YN117AW-W
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ひとつでも並べてもおしゃれなペンダントライトカラーはホワイト ※電球別売
消費電力(W)
40 MAX
付属品
保証書付取扱説明書
材質
スチール/木
質量(g)
約700
定格
AC100V50/60Hz
口金
E17
使用場所
室内用