オーム電機
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53400367
品番
LT-YN126AW-K
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ダイニングを演出する、ペンダントライトカラーはブラック ※電球別売
消費電力(W)
60 MAX
付属品
保証書付取扱説明書
材質
スチール
質量(g)
約1000
定格
AC100V50/60Hz
口金
E26
使用場所
室内用