曜日別特売
XC0990NH-WWN-W ハイカウンター フルオープンタイプ XC型 ナイキ 53401540

ハイカウンター フルオープンタイプ XC型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)900天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト注文コード53401540品番XC0990NH-WWN-W
参考基準価格(税別)¥121,600販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。

付属品床固定金具1セット(2個入)材質天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:スチール塗装仕上幅(mm)900天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト高さ(mm)950タイプフルオープンタイプ奥行(mm)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,900/税込6,490
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする