ナイキ
ハイカウンター (鍵付・棚付) XC型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
900
色
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
注文コード
53401917
品番
XC0990-WWN-W
参考基準価格(税別)
¥138,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。
付属品
錠、棚板1枚
材質
天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス
幅(mm)
900
色
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
高さ(mm)
950
タイプ
総扉タイプ
奥行(mm)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません