曜日別特売
XC1290-WMW-W ハイカウンター (鍵付・棚付) XC型 ナイキ 53402066

ハイカウンター (鍵付・棚付) XC型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1200天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト注文コード53402066品番XC1290-WMW-W
参考基準価格(税別)¥161,100販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。

付属品錠、棚板1枚材質天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス幅(mm)1200天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト高さ(mm)950タイプ総扉タイプ奥行(mm)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,800/税込8,580
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする