LDA4D-G-E17IH212P LED電球 PS形 E17 4W オーム電機 53402083

LDA4D-G-E17IH212P LED電球 PS形 E17 4W オーム電機 53402083 LDA4D-G-E17IH212P LED電球 PS形 E17 4W オーム電機 53402083

LED電球 PS形 E17 4W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード53402083 品番LDA4D-G-E17IH212P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小形電球40W形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応広配光タイプ200°以上省エネ法2017年度目標基準達成(エネルギー消費効率 113.6ルーメン/W)

口金E17 光色昼光色 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)500 全長(mm)78 質量(g)47 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)113.6 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする