曜日別特売
SA4AB25J3-A ハゼ式D(ハゼV) 直付ソーラー金具 サカタ製作所 53405828

ハゼ式D(ハゼV) 直付ソーラー金具

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1組取付場所端部注文コード53405828品番SA4AB25J3-A
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具:溶融亜鉛めっき、受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金質量(kg)0.59取付場所端部断面タイプパネル:NF適合モジュール高さ(mm)32
関連資料:(2.72MB)
注意
※適合屋根(ハゼ)形状、寸法をご確認ください。
※金具は折板非ハゼ部には取付け出来ません。
※必ず、折板ハゼ部に取り付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする