曜日別特売
SA2BB15I2-7 角ハゼB 直付ソーラー金具 高強度タイプ サカタ製作所 53406047

角ハゼB 直付ソーラー金具 高強度タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1組材質本体金具・受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒)取付場所中間部注文コード53406047品番SA2BB15I2-7
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具・受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒)質量(kg)0.85取付場所中間部断面タイプパネル:NF適合モジュール高さ(mm)30.32
関連資料:(2.45MB)
注意
※適合屋根(ハゼ)形状、寸法をご確認ください。
※金具は折板非ハゼ部には取付け出来ません。
※必ず、折板ハゼ部に取り付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする