曜日別特売
SB0WH0523-1 重ね式直付用 ソーラー金具 サカタ製作所 53406196

重ね式直付用 ソーラー金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組取付場所端部注文コード53406196品番SB0WH0523-1
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

直付工法のためラックが不要。
ブラインドリベットによる締結のため、誰でも簡単に施工ができます。
アルミ・ステンレス材を採用しているため、塩害エリアの設置が可能です。
位置ズレ機能が付いているので施工性が高くなっています。

用途
ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具
材質本体金具、押さえ金具:アルミニウム合金質量(kg)0.33取付場所端部断面タイプパネル:NF適合モジュール高さ(mm)39~42
関連資料:(4.12MB)
注意
※適合屋根(ハゼ)形状、寸法をご確認ください。
※金具は折板非ハゼ部には取付け出来ません。
※必ず、折板ハゼ部に取り付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする