BT-JUTG41 2P ECORUBA充電池 1500回 単4 オーム電機 53406204

ECORUBA充電池 1500回 単4

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード53406204品番BT-JUTG41 2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥475

繰り返し1500回使用できます。満充電すると、1年後でも80%の容量を保持します。継ぎ足し充電で、使った分だけ充電できます。デジカメに使う場合、乾電池の約4倍長持ちします。低温に強く、氷点下でも使用可能です。出荷時に満充電されているので、すぐに使えます。

公称容量(mAh)Typ.800、min.750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53406195
2021-02-18
用途: ペンライトに
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で使うペンライトに入れて毎日使っています。毎日充電して使っていますが,他社の商品と比べて電池の消費や充電時間は良くも悪くもなく普通ですが,価格が比較的安いので購入しました。

対象商品 : 53406195
2020-05-22
用途: アルカリ乾電池の交換時

アルカリ乾電池は液漏れしやすいので、大事なリモコン等がダメになる前に充電式乾電池と交換しました。安くいのでたくさん購入しました。これで安心です。

対象商品 : 53406195
2020-08-17
用途: 乾電池の代替え」

充電は同規格の他社でも問題なく出来た。後は充放電の回数と容量と耐久性で最終評価となる。現時点では問題無く使えそうと判断した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする