SCK-104J3K 車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き) データシステム 53406266

SCK-104J3K 車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き) データシステム 53406266
SCK-104J3K 車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き) データシステム 53406266

車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード53406266品番SCK-104J3K
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。
カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。
データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。
但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。

用途
ジムニー(JB64W)、ジムニーシエラ(JB74W)
リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます。
仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし)カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製電源DC9~15V信号形式映像:NTSC有効画素数約32万解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本)防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応消費電流約40mA画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)

商品説明動画

データシステム車種別サイドカメラキット・サイドカメラ入力ハーネス(レヴォーグ)取付説明ムービー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする