HB-K90-D 体重体組成計 オーム電機 53409239

体重体組成計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53409239品番HB-K90-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,362

体重・体脂肪・BMI指数・基礎代謝が計れます。「目標体重との差」表示機能付きです。フットスイッチ付きで、電源のON/OFF、登録番号の呼び出しができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×225×28ひょう量(kg)150最小表示単位5~50kg…0.1kg 50~100kg…0.2kg 100~150kg…0.5kg測定範囲(kg)5~150表示単位体脂肪率…0.1% 基礎代謝…1kcal BMI指数…0.1登録人数5人表示範囲性別…男または女 年齢…10~85才 体脂肪率…5~66% BMI指数…1~150電源6.0V 単4形乾電池×4個(別売)電池寿命約1年(アルカリ乾電池仕様、室温20℃、1日約4回使用)精度保証温度(℃)23.5℃±5℃オレンジ質量(g)約980付属品保証書付き取扱説明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする