寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×225×28ひょう量(kg)150最小表示単位5~50kg…0.1kg 50~100kg…0.2kg 100~150kg…0.5kg測定範囲(kg)5~150表示単位体脂肪率…0.1% 基礎代謝…1kcal BMI指数…0.1登録人数5人表示範囲性別…男または女 年齢…10~85才 体脂肪率…5~66% BMI指数…1~150電源6.0V 単4形乾電池×4個(別売)電池寿命約1年(アルカリ乾電池仕様、室温20℃、1日約4回使用)精度保証温度(℃)23.5℃±5℃色ホワイト質量(g)約980付属品保証書付き取扱説明書