商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)230ポートねじの種類(-) Rc注文コード53427297品番CDS2G140-230
参考基準価格(税別)¥51,810販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など21種類から選べます他の種類を見る ・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)