用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。
木工機械、撚糸機械などの集塵用。
デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。
内径(mm)50.8外径(mm)59.8色透明グリーン定尺(m)20,50使用圧力(MPa)-0.1~0.25(23℃)長さ(m)7ピッチ(mm)12呼び径50肉厚(mm)2破裂圧力(MPa)0.73(23℃)標準質量(g/m)780最小曲半径(mm)150
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。