曜日別特売
HT7188 ボスタポット エイチツーオー 53454303

※使用例

ボスタポット

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1個注文コード53454303品番HT7188
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

植物が映えるモノトーンポット。どんなお部屋にも相性抜群。

用途
プランター
ブラックサイズL高さ(cm)10.8縦(cm)13横(cm)13タイプ穴無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53454285
2022-10-04
用途: 植木鉢
アトリエ ミサキ

鉢穴がある商品だと思って買ったら穴のない商品でした。穴の有無についての記述は必要だと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもご利用ありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。商品情報に追加させていただきました。

対象商品 : 53454285
2020-09-27
用途: 観葉植物の植え替えに
その他業種

強い衝撃を与えたわけでもないのにすぐに購入した5つ全てに内側にヒビが入りました。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする