曜日別特売
CDUJB10-10DM-F8NZS フリーマウントシリンダ  CDUJB10 SMC 53456374

フリーマウントシリンダ CDUJB10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式(D) 複動形オートスイッチ種類F8N 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-3線(NPN)-縦取出し注文コード53456374品番CDUJB10-10DM-F8NZS
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式(D) 複動形リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじオートスイッチ種類F8N 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする