曜日別特売
99703 組立簡単ボックス3段 A4対応 不二貿易 53457733

99703 組立簡単ボックス3段 A4対応 不二貿易 53457733
99703 組立簡単ボックス3段 A4対応 不二貿易 53457733
99703 組立簡単ボックス3段 A4対応 不二貿易 53457733
99703 組立簡単ボックス3段 A4対応 不二貿易 53457733
99703 組立簡単ボックス3段 A4対応 不二貿易 53457733
99703 組立簡単ボックス3段 A4対応 不二貿易 53457733
99703 組立簡単ボックス3段 A4対応 不二貿易 53457733
99703 組立簡単ボックス3段 A4対応 不二貿易 53457733
99703 組立簡単ボックス3段 A4対応 不二貿易 53457733

組立簡単ボックス3段 A4対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台グレー注文コード53457733品番99703
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×290×1200段数3グレー材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)13.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする