SMP101 表面実装用プローブSMPシリーズ PMK 53459343

SMP101 表面実装用プローブSMPシリーズ PMK 53459343
SMP101 表面実装用プローブSMPシリーズ PMK 53459343
SMP101 表面実装用プローブSMPシリーズ PMK 53459343

表面実装用プローブSMPシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
周波数帯域(MHz)500
内容量1セット注文コード53459343品番SMP101
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

SMPシリーズは表明実装基板用のプロービングに適したオシロスコープ用の電圧プローブです。近接した2.54mmピッチのピンに連続で並べることが可能で、薄型を実現したことにより、狭い基板間のプロービング、装置内のプロービングが簡単にできるようになっています。プローブの先端は、0.64mm角型、0.8mm丸形ピンに適合するため、表面実装基板等、狭小なターゲットに確実にコンタクトすることができます。

用途表面実装部品(SMD)のプロービングケーブル長(m)1.3周波数帯域(MHz)500入力インピーダンス10MΩ//7pF入力電圧最大30Vrms減衰比0.417361111111111

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする