曜日別特売
SS-289A-H ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 53459438

SS-289A-H ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 53459438
SS-289A-H ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 53459438
SS-289A-H ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 53459438

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1式周波数帯域(MHz)2Hz~30注文コード53459438品番SS-289A-H
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。

用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定使用温度範囲-40℃~+150℃感度0.5mV/A周波数帯域(MHz)2Hz~30ピーク電流(A)12000コイル長(mm)84
注意
※直流電流の測定はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする