サンフレックス
精密ワイヤーブラシ ホイール型(鋼線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
53460025
品番
H-303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途
塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
外径(Φmm)
23
形状
ホイール型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
材質(ブラシ部)
鋼線
アズワン品番
64-1165-40