曜日別特売
- ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 250mL ダノンジャパン 53465240

- ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 250mL ダノンジャパン 53465240
- ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 250mL ダノンジャパン 53465240
- ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 250mL ダノンジャパン 53465240
- ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 250mL ダノンジャパン 53465240
- ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 250mL ダノンジャパン 53465240
- ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 250mL ダノンジャパン 53465240
- ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 250mL ダノンジャパン 53465240

ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 250mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(250mL×18個)注文コード53465240品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,670
販売価格(税別)
3,398

朝は、アルプロ!栄養ムギュっと!1.お砂糖を一切使わずヘルシーな後味すっきりのオーツミルクです。シリアルやコーヒーと混ぜても味の邪魔をせず、おいしく召し上がれます。もちろん、そのままでもおいしいです。2.1本(250ml)で1日不足分の「食物繊維・鉄分・カルシウム」が摂取できます。3.さらに豆乳よりカロリー40%オフ (日本食品標準成分表(八訂)増補2023年「調製豆乳」比)4.乳製品不使用5.甘味料不使用6.コレステロールゼロ

用途
オーツ麦から生まれた、砂糖不使用でヘルシーな後味すっきりのオーツミルクです。従来品から味わいを改良して、おいしさUP!
植物由来の食物繊維を1杯(250mL)で1日不足分以上の3グラムとたっぷり摂れ、牛乳並みのカルシウム、ビタミンDもたっぷり摂取できます。
豆乳よりカロリー40%オフ(日本食品標準成分表 2020年版(八訂)「調製豆乳」比。)
そのままはもちろん、シリアルやコーヒーと混ぜてもおいしく召し上がれます。朝食やリラックスタイム、お料理等に。牛乳や植物性ミルク(豆乳やアーモンドミルク等)に置き換えてもお使いいただけます。
乳製品、甘味料不使用、コレステロールゼロ。
容量(mL)250本数18
注意
よく振ってからお召し上がりください。開封後は冷蔵庫に立てて保存し、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。温める場合は、別容器に移してください。また、温めすぎるとやけどの原因になりますのでご注意ください。凍らせないでください。この製品はアーモンド、カシューナッツ、大豆、ごまを含む製品と同一の製造ラインで製造しています。この製品の原料の一部は小麦、大麦、そばを含む製品と共通の施設で製造しています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする