K-420G-38-UR プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン) 53466036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-420G-38-UR プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン) 53466036
K-420G-38-UR プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン) 53466036

プレス自在キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)38材質(車輪)ウレタン(UR)注文コード53466036品番K-420G-38-UR
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。

用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタン(UR)寸法H(mm)50寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)38旋回半径(mm)33寸法L2(mm)12寸法d(Φmm)5.3製品質量(g)85寸法W2(mm)17許容荷重(N)274表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P1×P2(mm)36×28寸法(L1×W1)(mm)46×38タキゲンコード30379
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする