- マルカイコーポレーション 順造選 ザクロ 180mL マルカイコーポレーシヨン 53466859

商品画像

- マルカイコーポレーション 順造選 ザクロ 180mL マルカイコーポレーシヨン 53466859
- マルカイコーポレーション 順造選 ザクロ 180mL マルカイコーポレーシヨン 53466859
- マルカイコーポレーション 順造選 ザクロ 180mL マルカイコーポレーシヨン 53466859
- マルカイコーポレーション 順造選 ザクロ 180mL マルカイコーポレーシヨン 53466859
- マルカイコーポレーション 順造選 ザクロ 180mL マルカイコーポレーシヨン 53466859
- マルカイコーポレーション 順造選 ザクロ 180mL マルカイコーポレーシヨン 53466859
- マルカイコーポレーション 順造選 ザクロ 180mL マルカイコーポレーシヨン 53466859

マルカイコーポレーション 順造選 ザクロ 180mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(180mL×20個)注文コード53466859品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,882
販売価格(税別)
7,298
用途「自然のままの味にする。身体に優しい食品を造る。」それが順造選のコンセプトです。原材料はザクロだけ。ザクロ果実に香料や砂糖などの甘味料を一切加えずに濃縮還元製法で作った、嬉しい100%果汁のジュースです。ザクロ特有の酸味があり、甘酸っぱい味わいをお楽しみいただけます。容量(mL)180本数20
注意
※直射日光を避け常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする