- マルカイコーポレーション 順造選 クランベリー 180mL マルカイコーポレーシヨン 53466868

商品画像

- マルカイコーポレーション 順造選 クランベリー 180mL マルカイコーポレーシヨン 53466868
- マルカイコーポレーション 順造選 クランベリー 180mL マルカイコーポレーシヨン 53466868
- マルカイコーポレーション 順造選 クランベリー 180mL マルカイコーポレーシヨン 53466868
- マルカイコーポレーション 順造選 クランベリー 180mL マルカイコーポレーシヨン 53466868
- マルカイコーポレーション 順造選 クランベリー 180mL マルカイコーポレーシヨン 53466868
- マルカイコーポレーション 順造選 クランベリー 180mL マルカイコーポレーシヨン 53466868

マルカイコーポレーション 順造選 クランベリー 180mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(180mL×20個)注文コード53466868品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,126
販売価格(税別)
6,598
用途「自然のままの味にする。身体に優しい食品を造る。」それが順造選のコンセプトです。クランベリー果実を果肉ごと粗搾りをして濃厚に瓶詰め致しました。果肉入り果汁50%。クランベリー特有の酸味のある味わいが特徴です。牛乳やヨーグルト、豆乳と割ってお召し上がりいただいたり、カクテルの割り材としてもおすすめです。容量(mL)180本数20
注意
※直射日光を避け常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする